In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 35 versioni trovati
Kit accessori per guide Vionaro
Frontale per cassetto interno Vionaro da tagliare alla lunghezza desiderata, adatta per una larghezza massima del modulo di 1200 mm
Telaio stretto per componenti a innesto di grandi dimensioni
Il divisorio trasversale può essere facilmente agganciato alla sponda con le due staffe senza la necessità di utensili
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna