Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta Poliammide
Maniglia per porta Poliammide - 1
Maniglia per porta Poliammide - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta Poliammide

Diametro 20

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Perno quadro speciale da 8 mm sempre fisso nella maniglia della porta su un lato

  • Stoccaggio: Su entrambi i lati con cuscinetto in plastica nella rosetta con base

  • Montaggio: Da un'estremità all'altra con viti truciolari per la migliore tenuta possibile della rosetta

  • Caratteristiche: Maniglia con anima in acciaio continuo

  • Altamente resistente ai solventi

  • Assenza di carica elettrica

  • Elevato mantenimento della forma in condizioni di temperature elevate o basse (da -40 °C a +100 °C)

  • Non compromette la salute né l'igiene
Indicazione

Il perno quadro speciale da 8 mm è fisso nella maniglia della porta su un lato.