Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 402
Maniglia per porta A 402 - 1
Maniglia per porta A 402 - 2
Maniglia per porta A 402 - 3
Maniglia per porta A 402 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 402

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Montaggio semplice e migliore tenuta possibile


Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti metriche.



Fissaggio maniglia di alta qualità


Il collegamento senza gioco con movimento angolare ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantisce la stabilità durante l'uso. La maniglia della porta è inoltre montata su cuscinetti a sfere su ciascun lato con molla di fissaggio.



Testata per funzionalità a lungo termine


Il requisito massimo secondo la normativa EN 1906 è 200.000 cicli, mentre questa maniglia per porta è stata testata su 1.000.000 di cicli.

Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro maniglia con foro anteriore da ■ 8 mm.