Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 705
La ferramenta della maniglia conferisce alla porta interna un tocco personale, le rosette sono molto piatte e vengono fissate a scomparsa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
I manici e la rosetta di base sono montati separatamente per una maggiore facilità di accesso e le rosette sono fissate semplicemente tramite speciali camme di supporto che vengono pressate assieme in una configurazione variabile.
Aspetto a filo
senza che le rosette siano fresate nel battente della porta.
Gli accessori della maniglia della porta includono un perno quadro fessurato ■ 8 mm.
Utilizzabile in ambito residenziale su porte interne, porte di bagni e porte d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.