Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliore tenuta possibile
La maniglia e la piastra base sono collegate in modo permanente per garantire la migliore tenuta possibile e sono fissate con viti metriche da un'estremità all'altra.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro o un perno quadro maniglia con foro anteriore da ■ 8 mm.
Tempi di consegna circa 10 giorni lavorativi.
Per il settore immobiliare, ad esempio porte di uffici, bagni/WC e corridoi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.