Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 507
Quick, easy and safe installation of a fitting
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliore tenuta possibile
La maniglia e la rosetta con base vengono fissate saldamente da un'estremità all'altra con viti metriche per ottenere la miglior tenuta possibile.
La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm.
Per il settore immobiliare, ad esempio porte di uffici, bagni/WC e corridoi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.