Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 405
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti metriche.
Fissaggio maniglia di alta qualità
Il collegamento senza gioco con movimento angolare ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantisce la stabilità durante l'uso. La maniglia della porta è inoltre montata su cuscinetti a sfere su ciascun lato con molla di fissaggio.
Testata per funzionalità a lungo termine
Il requisito massimo secondo la normativa EN 1906 è 200.000 cicli, mentre questa maniglia per porta è stata testata su 1.000.000 di cicli.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro maniglia con foro anteriore da ■ 8 mm.
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.