Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 315 forma GE
Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Maniglie a leva fulcrata dura con molla di richiamo lato singolo su rosetta con base in plastica
Assicura che la maniglia torni in posizione orizzontale dopo essere stata premuta
Facile montaggio della rosetta
La seconda maniglia per porta viene agganciata solo dopo l'installazione delle due rosette, garantendo un collegamento fisso.
Montaggio continuo con viti metriche e camma di supporto
Migliore tenuta possibile della rosetta
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Prova ciclica: 7
Massa della porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antiscasso: 0
Versione: A
Il perno quadro pre-assemblato ■ 8 mm può essere rilasciato e spostato se necessario.
Tempi di consegna circa 12 giorni lavorativi
Per porte di aree in edilizia residenziale e in interni, ad esempio uffici, WC/bagni e porte d'ingresso di appartamenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.