Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglie per porta A 202
ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti speciali truciolari.
Montaggio senza utensili, rapido della maniglia per porta
La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.
Testata per funzionalità a lungo termine
La richiesta massima è 200.000 cicli in conformità alla normativa EN 1906; questa maniglia per porta è stata testata su 1.000.000 di cicli.
Design uniforme
Maniglie per finestre abbinate disponibili
Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | A
Categoria d'uso: 3
Funzionalità a lungo termine: 7
Dimensioni porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 0
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antieffrazione: 0
Tipo di costruzione: A
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro da ■ 7/8 mm.
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.