Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglie per porta A 111
The A 111 door handle is made of stainless steel and has a polished/matt appearance
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti per lamiera.
Fissaggio maniglia di alta qualità
Il collegamento senza gioco con movimento angolare ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantisce la stabilità durante l'uso.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno con foro anteriore da ■ 8 mm
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di camere da letto, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.