Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta Accessorio per rosetta Eventus
The Eventus door handle is made of die-cast zinc. The surface is chrome-plated and has a polished/matt appearance
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliore tenuta possibile
La maniglia e la rosetta con base vengono fissate saldamente da un'estremità all'altra con viti metriche per ottenere la miglior tenuta possibile.
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro a espansione smontato o un perno quadro maniglia da ■ 8 mm.
L'avvolgimento di un nastro adesivo morbido attorno al cacciavite previene i danni alla superficie della maniglia durante il montaggio.
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.