Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 510
Maniglia per porta  A 510 - 1
Maniglia per porta  A 510 - 2
Maniglia per porta  A 510 - 3
Maniglia per porta  A 510 - 4
Maniglia per porta  A 510 - 5
Maniglia per porta  A 510 - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 510

Easy and safe installation of a short plate fitting

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Migliore tenuta possibile


La maniglia e la rosetta con base vengono fissate saldamente da un'estremità all'altra con viti metriche per ottenere la miglior tenuta possibile.

Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U


Campo d'impiego: 4


Funzionalità a lungo termine: 7


Dimensioni porta: -


Resistenza al fuoco: 0


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4


Protezione antieffrazione: 0


Tipo di costruzione:

Indicazione

La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm.