Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 507
Easy and safe installation of a short plate fitting
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliore tenuta possibile
La maniglia e la rosetta con base vengono fissate saldamente da un'estremità all'altra con viti metriche per ottenere la miglior tenuta possibile.
Codice di classificazione: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U
Campo d'impiego: 4
Funzionalità a lungo termine: 7
Dimensioni porta: -
Resistenza al fuoco: 0
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4
Protezione antieffrazione: 0
Tipo di costruzione:
La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm.
Per il settore immobiliare, ad esempio porte di uffici, bagni/WC e corridoi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.