Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 502
Maniglia per porta A 502 - 1
Maniglia per porta A 502 - 2
Maniglia per porta A 502 - 3
Maniglia per porta A 502 - 4
Maniglia per porta A 502 - 5
Maniglia per porta A 502 - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 502

Installazione facile e sicura di un attacco corto a piastra

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La maniglia e la piastra base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale

  • Il collegamento continuo a vite con viti metriche e camma di supporto fornisce un supporto ottimale per una piastra corta
Indicazione

La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm con filettatura M8. Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica su ordine speciale.