In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 14 versioni trovati
Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando laccessorio di trazione.
Gancio dellestrattore robusto da usare per la riparazione di assali e carrozzeria
Pressione massima 4 tonnellate
Pressione massima 10 tonnellate
Gancio versatile utilizzabile come elemento di giunzione per utensili per la riparazione carrozzerie.
Utilizzabile come elemento di giunzione per le catene di trazione negli interventi di riparazione carrozzeria
Utilizzando il cavo in acciaio rivestito in plastica e il gancio del moschettone, lutensile viene semplicemente collegato al veicolo, riducendo al minimo il rischio di infortuni e danni ai componenti.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
Gancio dell'estrattore robusto da usare per la riparazione di assali e carrozzeria
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi