In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 20 versioni trovati
Per lo smontaggio dei cristalli con spazi minimi tra carrozzeria e cristallo senza causare danni
La superficie estremamente liscia consente di tagliare più facilmente attraverso il nastro di colla
Per proteggere gli interni e la strumentazione
Filo da taglio particolarmente rigido
Eccellente flessibilità ed elevata resistenza alla trazione; particolarmente adatto per zone difficili da raggiungere
Intrecciato e dotato di unelevata capacità di taglio, nonostante la mancanza di bordi taglienti
Per proteggere il rivestimento interno durante la rimozione dei parabrezza dal veicolo.
Per creare un passaggio del filo da taglio nel cordone di adesivo senza fatica e senza piegare il filo
Per fissare il filo da taglio al veicolo
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Intrecciato e dotato di un'elevata capacità di taglio, nonostante la mancanza di bordi taglienti
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi