In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
21 articoli con 26 versioni trovati
Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm
Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
Tensione nominale <50 V
La struttura modulare è ideale per tutti i connettori a innesto da 4 mm
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati
Punte a forma di ago angolate su un lato
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Flessibile
Compreso di adattatore fora-cavo per cavi fino a 3,3 mm di diametro
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, dritti
Dritta
Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
Adatto per cavi con diametro massimo di Ø 4 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Livella in lega leggera
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante