In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
18 articoli con 27 versioni trovati
Sostituzione degli abrasivi senza lausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Permette di forare senza polvere.
Per luso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Clip per cappa daspirazione per smerigliatrici angolari con diametro 125 mm per taglio a secco a bassa emissione di polvere
Impedisce l’ingresso di particelle grossolane nella carcassa del motore della smerigliatrice angolare
Adatta per smerigliatrici Würth EWS 24-230, EWS 24-230S e Metabo Ø 230 mm
Per luso con dischi da taglio composti
Per smerigliatrici angolari con filettatura mandrino M14.
Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Per l'uso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Clip per cappa d'aspirazione per smerigliatrici angolari con diametro 125 mm per taglio a secco a bassa emissione di polvere