In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 22 versioni trovati
Easy operation via the profile cylinder
Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
With open door symbol for single enabling of ETS swing door drive
The key switch protects against unauthorised access to the control and programming panel
The extension shaft can be used to adjust the distance between the swing door operator and the scissor arm mechanism or slide rail
Universal opening sensor for automatic doors
Safety sensor for door leaf and secondary closing edge monitoring with laser sensors
Easy operation via the outdoor profile cylinder
Protects the radar sensor against rain outdoors
Contactless opening of the ETS swing door operator
Simple installation
Protects against rain outdoors
With symbol for single enabling of ETS swing door drive
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
With "open door" symbol for single enabling of ETS swing door drive