In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 163 versioni trovati
The semi-orthopaedic insoles are available in three designs; each design is very comfortable and is also suitable for ESD shoes
These durable shoelaces are made of polyester, 55 % of which is made from recycled materials, and come in three lengths: shoes 90 cm, boots 120 cm or 150 cm (depending on shaft height)
Le solette ortopediche interne sono disponibili in tre modelli, ognuno caratterizzato da un design molto confortevole e adatto anche a scarpe antistatiche.
Lacci Nomex® resistenti al calore e allo strappo, disponibili in tre lunghezze. Raccomandazione: Scarpe basse, lunghezza 90 cm; stivali, lunghezza 120-150 cm (a seconda dellaltezza gamba).
Questi lacci resistenti sono disponibili in tre lunghezze. Raccomandazione: Scarpe basse, lunghezza 90 cm; stivali, lunghezza 120-150 cm (a seconda dellaltezza gamba).
Scarpette interne speciali per il maggior comfort degli stivali in gomma e per mantenere i piedi caldi. Adatti a qualsiasi tipo di stivale in gomma.
The innovative insoles give their wearer optimum grip and extra comfort with every step.
Plantare intercambiabile. Per luso con tutte le scarpe antinfortunistica basse con certificazione DGUV. Adatta ad ambienti EPA.
Questo calzascarpe è di facile impugnatura e essere utilizzato senza doversi piegare. Locchiello consente di poterlo appendere per riporlo.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Lacci Nomex® resistenti al calore e allo strappo, disponibili in tre lunghezze. Raccomandazione: Scarpe basse, lunghezza 90 cm; stivali, lunghezza 120-150 cm (a seconda dell'altezza gamba).
Questi lacci resistenti sono disponibili in tre lunghezze. Raccomandazione: Scarpe basse, lunghezza 90 cm; stivali, lunghezza 120-150 cm (a seconda dell'altezza gamba).
Plantare intercambiabile. Per l'uso con tutte le scarpe antinfortunistica basse con certificazione DGUV. Adatta ad ambienti EPA.
Questo calzascarpe è di facile impugnatura e essere utilizzato senza doversi piegare. L'occhiello consente di poterlo appendere per riporlo.
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn