In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 19 versioni trovati
Lama standard per tutte le applicazioni convenzionali e universali, come la pulizia e la rimozione di depositi e residui
Lama extra affilata, robusta per una maggiore pressione di contatto e per superfici critiche per evitare graffi
Ideale per raschiare superfici delicate
Lama ad alette per la rimozione senza danni del cordone adesivo residuo sulla giunzione del parabrezza/finestrino del veicolo
Manico per raschietto 2C con ferma-lama ottimizzato per lame in PU con larghezza di 12-20 mm
Lama per raschietto per la rimozione di materiali fragili e residui, nonché per la levigatura delle superfici
Manico raschietto con rivestimento in PVC con ferma-lama ottimizzato per lame per raschietto con larghezza di 12-20 mm
Lama molto robusta per una pressione di contatto molto elevata su rivestimenti duri e resistenti, con un bordo della lama relativamente affilato
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi
Serie di cacciaviti TX 8 pezzi