In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per il rinforzo di angoli esterni a 90° in ETICS
Una rondella in plastica utilizzata come compensazione della tolleranza per superfici irregolari o ruvide sulla parete
Per il contenimento alla base dei cappotti isolanti
Per i collegamenti di compensazione e flessibili tra i collegamenti in ETICS e le scossaline di metallo o i collegamenti dei cassonetti per tapparelle
Prodotto in rotolo, per rinforzare gli angoli esterni da 50° a 180° in ETICS
Per rinforzare in modo semplice angoli esterni a 90° in ETICS
Con bordo rompigoccia
Per bordi e giunzioni a componenti che non vengono intonacati
For insertion between façade and perimeter insulation
Spessore per vetri
Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2