In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 13 versioni trovati
Floor tray 30 litres in accordance with StawaR
Shelf divider, powder-coated RAL 3020
Ensures non-hazardous air at workstations by capturing released vapours and gases at the point of origin
For safe and easy transport, suitable for the base of the hazardous materials cabinet type 90
For forwarding alarm messages from the cabinet by voice call or SMS
Only in conjunction with type 90 hazardous materials tall cabinet for rechargeable batteries
No exhaust air duct required and the cabinet can be set up flexibly
The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.