In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 13 versioni trovati
Ganasce di protezione in speciale lega di alluminio per componenti da grossi a medio-fini
Ganasce di protezione in poliuretano con intaglio a prisma
Aggiunta ideale per la morsa parallela Heuer per ruotare e bloccare in modo continuo il pezzo in lavorazione
Ganasce di protezione in speciale lega di alluminio con scanalature fresate verticali e orizzontali
Ganascia di protezione resistente al calore con profilo in alluminio e copertura in fibra per pezzi fini
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Bit box, misura 3 33 pezzi
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz