In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
20 articoli con 119 versioni trovati
For fire protection fittings
Migliore collegamento possibile di due maniglie per porte
Best-possible connection
Migliore collegamento possibile
Per maniglie in nylon per porte con diametro 23 mm. Accessori di montaggio per maniglie in nylon per porte.
Per porte forate su un solo lato
Con filettatura. Per porte di ingresso. Accessori di montaggio per accessori di protezione porta in alluminio.
Hands-free opening and closing of doors, for better hand hygiene in everyday life
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna