Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-), zincato (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa, nei fori rotondi e nelle parti in lamiera forata, incisa a laser e punzonata. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Per risparmiare
Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata capacità di carico
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore capacità portante
Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Protezione contro l'allentamento
Forma una filettatura metrica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.