Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 48

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento