Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 1
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 2
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 3
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 4
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 5
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 6
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 7
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 8
Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505 - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Accessorio in acciaio inox per porta blindata Serie 505

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

3 attacchi a vite per l'accessorio


Ciò permette la miglior tenuta possibile per l'accessorio



Set leva/maniglia con placca lunga per porte DIN D e DIN S


È necessaria una scorta limitata



Facile da montare


Lo sfalsamento laterale della placca di attacco consente un uso estremamente facile.