Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Abrasivo in nylon per la pulizia elastico e con struttura grossolana, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio).
Strutture e caratteristiche:
- struttura della fibra aperta e flessibile
Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.
Praticamente nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie
Risultati di levigatura ottimali e riproducibili
Ridotta produzione di calore - levigatura fredda
- Esposizione continua di nuova grana abrasiva
Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui
- Levigatura semplice da gestire
Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale
- Privo di metalli soggetti alla corrosione
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili
Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo
Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili
Gambo tondo: 6 x 40 mm
Precauzioni operative generali e di sicurezza:
Non superare la velocità massima consentita.
Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
Attenzione: Gli abrasivi per una pulizia grossolana non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi!
Osservare il manuale di istruzioni.
Materiali da lavorazione:
Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
Pulizia dei cordoni di saldatura, delle superfici di metallo, di legno e plastica
Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo.
Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici
Leggeri lavori di sbavatura
Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altri attività di assemblaggio di carrozzerie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.