Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga

Vite a filetto intero, con geometria e punta adattate per i pannelli MDF, per il fissaggio degli schienali di mobili in pannelli MDF senza preforatura, fessurazione o rigonfiamenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio della vite senza spazi vuoti e senza rigonfiamenti sulle superfici in MDF


  • Ottimizzazione ed estensione della punta autoforante per il fissaggio della vite senza slittamento e senza rigonfiamenti


Giunzione salda, ad esempio, di pannelli in fibra di legno (MDF) per gli schienali dei mobili


  • Testa larga e mezza tonda per il collegamento, ad esempio, di pannelli sottili in fibra come gli schienali dei mobili

  • Giunzione esteticamente gradevole con vite a testa piana

  • Testa larga mezza tonda con diametro del filetto ridotto per una presa salda


Massima resistenza all'estrazione ed effetto di fessurazione minimo


  • Filetto ottimizzato per pannelli MDF

  • Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura grazie alla base della vite scanalata

  • Riduzione della pressione sul materiale MDF grazie al ridotto diametro del nucleo e ai taglienti laterali più ampi sulla punta autoforante allungata
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata