Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60° - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite speciale a filetto parziale, con testa Top Head ridotta avente bordino e alette svasatrici sottotesta, per un fissaggio, anche senza spazi vicino ai bordi, di listelli fermavetro o battiscopa per la costruzione e l'allestimento di negozi o finiture interne

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Fissaggio ben concepito e non vistoso di listelli in legno


  • Testa autosvasante ridotta con bordino per un fissaggio ben concepito e non vistoso

  • Le alette svasatrici estremamente efficaci impediscono la fessurazione dei listelli in legno


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le viti ASSY possono essere calcolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata