Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 2
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 3
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 4
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 5
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 6
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 7
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 8
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 9
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

Vite a filetto intero, con testa goccia sego e alette frenanti sottotesta per un fissaggio senza spazi vicino ai bordi. Per il fissaggio di ferramenta su serramenti in legno senza preforatura del legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, funzionamento con una sola mano, posizionamento preciso grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Giunzioni esteticamente gradevoli nella costruzione di serramenti


  • Testa goccia sego, a forma di lente, per connessioni esteticamente gradevoli nella costruzione di serramenti.

  • L'effetto molla delle alette frenanti sottotesta impedisce che, arrivata in fondo, la vite giri a vuoto distruggendo la testa


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Ridotte distanze dai bordi


  • La foratura in punti con distanze dal bordo ridotte (3xd) è possibile grazie alla punta autoforante a "Mecchia" con taglienti paralleli

  • Fissaggio senza spazi vuoti

  • Il legno non si fessura o spacca
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata