Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 1
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 2
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 3
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 4
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 5
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 6
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 7
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 8
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 9
Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60° - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°

Vite speciale a tutto filetto con testa autosvasante 60° ridotta. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi senza preforatura di listelli ad incastro in legno o pannelli (OSB, truciolati) in ambienti interni asciutti o aree riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno


  • Testa piana svasata ridotta a 60° per l’uso in costruzioni in legno e in sistema di casseratura in legno

  • Fessurazioni ridotte dell'elemento da fissare al momento dell'inserimento della vite

  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata