Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 1
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 2
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 3
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 4
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 5
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 6
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 7
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 8
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 9
Vite universale CSMP SPECIAL ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite universale CSMP SPECIAL ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

Filetto parziale universale con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi senza preforatura di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o aree riparate.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull‘inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Ridotte distanze dai bordi


  • È possibile eseguire la foratura con consentite distanze dai bordi ridotte (3xd), grazie alla punta autoforante a "Mecchia" con taglienti paralleli

  • Fissaggio senza spazi vuoti

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Svasatura pulita su legno dolce o materiale in legno


  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle ottimizzate tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • Nessuna scheggiatura di truciolati rivestiti grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero delle tasche raccoglitrucioli fino ∅ a 4,5 mm

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta


Massima affidabilità di avvitamento grazie al filetto ad inizio singolo, asimmetrico


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per progettare e dimensionare la connessione. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso con legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata