Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 1
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 2
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 3
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 4
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 5
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 6
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 7
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 8
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 9
Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite a filetto parziale, testa forata con lunghezza del filetto estesa e tasche raccoglitrucioli sottotesta per la giunzione di componenti senza fessurazione, preforatura o spanatura. Ideale per la costruzione di armadi e per diverse tipologie di pannelli vicino ai bordi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura pulita su elementi in legno


  • A testa forata per essere coperta utilizzando tappi di copertura di un colore abbinato.

  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • Nessuna scheggiatura di truciolati rivestiti grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di intagli autosvasanti fino a ∅ 4,5 mm


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata