Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

Vite a filetto parziale, con geometria e punta adattate per i pannelli MDF, per il fissaggio di pannelli MDF senza preforatura, fessurazione o rigonfiamenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio della vite senza spazi vuoti e senza rigonfiamenti sulle superfici in MDF


  • Ottimizzazione ed estensione della punta autoforante per il fissaggio della vite senza slittamento e senza rigonfiamenti


Collegamento di pannelli in MDF, legno duro o legno ingegnerizzato duro


Per collegamenti legno-legno visibili e intonacabili grazie alla geometria della testa a 90° con diametro della testa ridotto



Massima resistenza all'estrazione ed effetto di fessurazione minimo


  • Filetto ottimizzato per pannelli MDF

  • Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura grazie alla base della vite scanalata

  • Riduzione della pressione sul materiale MDF grazie al ridotto diametro del nucleo e ai taglienti laterali più ampi sulla punta autoforante allungata
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata