Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60° - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°

Vite speciale a filetto parziale realizzata in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità con testa goccia sego ridotta e nervature autosvasanti. Per il fissaggio esteticamente gradevole vicino ai bordi senza preforatura di facciate in legno, battiscopa, staccionate, ecc. in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura pulita nel legno dolce/legno duro con numero elevato di nodi


  • Testa piana svasata ridotta, 60°, a forma di lente per giunzioni esteticamente gradevoli

  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata