Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 FES Vite per angolo serramento
Vite per angolo serramento utilizzabile come unico elemento di giunzione per il montaggio di infissi in legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Risparmio superiore all'8% sui materiali
Negli assemblaggi a mortasa e tenone, gli elementi vengono incastrati l'uno nell'altro. Nei collegamenti con viti ASSY FES 3.0, vengono utilizzati da bordo a bordo, consentendo un risparmio di materiali superiore all'8%.
Maggiore qualità e durata
Le viti ASSY FES 3.0 consentono la produzione conveniente di singole parti, compreso il rivestimento del legno di testa, per una maggiore durata delle giunzioni a croce grazie all'assenza di danni causati dall'acqua.
Processo di produzione ottimizzato, riduzione dei costi
ASSY FES 3.0 ottimizza la produzione. Nessuna necessità di fresatrici per assemblaggi a mortasa e tenone, compressione o tempi di asciugatura.
Collegamento saldo
Grazie alla filettatura asimmetrica con passo variabile, combinata con il rivestimento autolubrificante per una bassa coppia di avvitamento.
Primo sistema testato
L'assemblaggio di angoli di serramenti mediante ASSY FES 3.0 è stato testato. Si tratta del primo sistema con certificazione ift (rapporto di prova n. 12-002648, PR 12) in base alle linee guida ift FE-08-1.
Diametro del foro: 6 mm
Il collegamento può essere anche rinforzato mediante tasselli
Per tutti i tipi di legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.