Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per serramenti ASSY® FBS Cut
Vite per serramenti ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 1
Vite per serramenti ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 2
Vite per serramenti ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 3
Vite per serramenti ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti ASSY® FBS Cut

La vite ASSY per ferramenta per la costruzione di finestre in legno e mobili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Scanalatura self-clearing nella zona della punta


La scanalatura self-clearing fresata nella punta impedisce le forze di spaccatura esercitate dalla vite nel legno, in particolare in caso di avvitamento vicino ai bordi.



Testa svasata speciale, D = 7,2 mm, con leggera curvatura e scanalature sottotesta


  • Forma speciale della testa: la testa si inserisce perfettamente nella ferramenta.

  • Scanalature sottotesta per evitare il serraggio eccessivo della vite nella ferramenta.


Sistema di inserti AW per lavorazioni a macchina


  • Migliore trasmissione della forza

  • Maggiore durata dell'inserto

  • Centraggio ottimale

  • Superficie di contatto più grande possibile


Filettatura asimmetrica


Filettatura a principio singolo con punta affilata. Vite con filettatura ad anello e scanalatura self-clearing nella zona della punta, per evitare la formazione di spaccature del legno anche quando si lavora vicino ai bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.