Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga

Vite universale a filetto parziale con testa larga, per fissaggio legno-legno e collegamenti a vite inclinata o a 90° nella costruzione di strutture in legno in ambienti interni asciutti o aree riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno con possibilità di svasatura come una testa piana svasata


  • Elevato livello di penetrazione della testa e salda giunzione di due componenti in legno grazie all'ampio diametro della testa

  • Possibilità di aumentare la capacità di giunzione utilizzando, in combinazione, rondelle a U.


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata