Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata

Vite a filetto parziale con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole per il fissaggio universale di profili in metallo o plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio di elementi in acciaio sottili per scopi secondari


  • Testa cilindrica bombata

  • Ampia superficie di contatto


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 PH

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata