Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata
Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Per il fissaggio di ferramenta da carpenteria o connessioni acciaio-legno
- Collare sottotesta rinforzato per ridurre al minimo lo spazio tra gli elementi in acciaio da fissare e la vite
- Ampia superficie di contatto
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 PH
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Per giunzioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il tutto filetto che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno o metallo-legno pensate per forze di trazione con un'elevata resistenza. La maggiore lunghezza del filetto aumenta la forza di estrazione della vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a ∅ 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D).
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da selezionare deve essere inferiore alla sezione trasversale del componente da fissare
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.