Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 FBS RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero

Vite speciale a filetto intero, con testa goccia sego e alette frenanti sottotesta per un fissaggio delicato della ferramenta per serramenti in legno in ambienti interni asciutti o aree riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Dispositivi di fissaggio esteticamente gradevoli per serramenti


  • Testa goccia sego, a forma di lente, per connessioni esteticamente gradevoli nella costruzione di serramenti

  • L'effetto molla delle alette frenanti sottotesta impedisce che, arrivata in fondo, la vite giri a vuoto distruggendo la testa


Minore tendenza alla fessurazione e schegge ridotte al minimo


  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge

  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata