Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite universale ASSY® 4 CSMP75 Acciaio zincato, filetto parziale, 75°, testa con tasca raccoglitrucioli
Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido e senza spazi vuoti di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili e la finitura in ambienti interni asciutti o umidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore forza grazie alla maggiore superficie di contatto tra inserto e vite
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola, posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Svasatura facile nei pannelli in materiale duro e nel legno duro/dolce con un elevato contenuto di nodi
- Testa piana svasata ridotta a 75° e geometria più stretta per l'uso in giunzioni o impieghi vicino ai bordi
- Ridotta spaccatura del componente da montare quando si immerge la testa
- Prestazioni di fresatura eccellenti grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta presenti nella testa piana svasata
Nessun serraggio eccessivo o spanatura, avanzamento rapido
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.
- Rischio di spaccature ridotto grazie allo spostamento non distruttivo delle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore.
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 oppure viti in acciaio inossidabile HCR se l'atmosfera contiene cloro
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus VG 4 TF sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei legni compositi. Se utilizzate con tasselli in materiale plastico può verificarsi una riduzione della capacità di carico ammissibile. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Per giunzioni legno-legno progettate per essere unite
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per essere unite. In questo modo il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da diam. ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, in acciaio zincato bianco, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato fino a ∅ 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di servizio 2 (aree umide o esterne coperte) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un utilizzo ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.