Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite universale a filettatura parziale per un fissaggio rapido di collegamenti legno-legno (abete rosso) con maggior rischio di corrosione nella struttura del legno. Adatta per aree asciutte o riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 56

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software per cantieri Würth a partire da un diametro di 5 mm

  • A causa dei carichi meccanici durante il processo di avvitamento da parte della punta, la resistenza alla corrosione nell'area dell'azionamento interno può essere compromessa.

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata