Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per fissaggio ASSY® 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 1
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 2
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 3
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 4
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 5
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 6
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 7
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 8
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 9
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per fissaggio ASSY® 4 CS in acciaio zincato, assortimento 2100 pz

Vite a tutto filetto con testa piana svasata per il fissaggio di raccordi o giunzioni per armadi su legno o pannelli in legno in ambienti interni asciutti o umidi. Senza valigetta per l'uso diretto in custodie, scaffali e allestimento furgoni esistenti nel sistema ORSY dimensioni 4.4.1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore forza grazie alla maggiore superficie di contatto tra inserto e vite

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola, posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Adattamento perfetto a raccordi in metallo o prodotti in legno ad alta densità


  • Per giunzioni con viti in acciaio a tutto filetto

  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nei raccordi con svasatori metallici

  • L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta consente giunzioni a filo

  • Inserimento della testa a pressione


Nessun serraggio eccessivo o spanatura, avanzamento rapido


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa

  • Ancoraggio migliore grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.


  • Spazi ridotti grazie all'effetto spostamento dei taglienti a cupola sulla punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 oppure viti in acciaio inossidabile HCR se l'atmosfera contiene cloro

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 TF sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Per l'applicazione in tasselli di nylon che potrebbe ridurre la portata, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.