Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero
Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di elementi metallici o ferramenta per mobili su legno o pannelli a base di legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Trasmissione della potenza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Collegamento rigido su elementi di metallo o su prodotti a base di legno ad alta densità
- Per il fissaggio di ferramenta per mobili con viti a filetto intero
- Alloggiamento perfetto della testa a 90° nella ferramenta per mobili con foro svasato
- Connessioni efficaci senza svasature in quanto la testa della vite non presenta elementi svasanti
- L’inserimento della testa e la svasatura del foro avviene a pressione
Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento
- Maggiore trasmissione della forza in legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata dei fianchi del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento del materiale permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito del filetto durante l'avvitamento riduce la quantità di forza necessaria all'installazione della vite
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti con diametro di 5 mm
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l'applicazione con tasselli in nylon utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.) ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere ad elevateforze di estrazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente la realizzazioni di collegamenti a elevata capacità di carico ad estrazione, ad esempio tra ferramente e legno o pannelli compensato e legno. Il filetto di lunghezza maggiorata aumenta la resistenza ad estrazione della vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione della superficie di alta qualità, zinco-nichel, nera, priva di cromo esavalente (VI)
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Le viti ASSY sono certificate per carichi statici o quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio di componenti metalliche o elementi di ridotto spessore. Selezionare una lunghezza della vite inferiore allo spessore dell'elemento di supporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.