Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Vite a filetto parziale, con gambo rinforzato sottotesta, per il fissaggio di robuste giunzioni legno-legno, anche con rondella, e di precise giunzioni acciaio-legno in costruzioni in legno. È idonea per applicazioni in ambienti interni asciutti o riparati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 59

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Perfetto alloggiamento nell'acciaio e trasmissione di potenza molto elevata combinata da due tipi di azionamento


  • Gambo rinforzato al di sotto della testa

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata