Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali" - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

Vite a tutto filetto, con testa mezza tonda "fissaschienali" per il fissaggio sul bordo di schienali o pannelli sottili, ad es. pannelli di fibra ad alta densità (HDF), per utilizzo in ambienti interni asciutti o aree esterne riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Giunzione resistente, ad esempio, di pannelli sottili in fibra di legno per gli schienali dei mobili


  • Testa larga e mezza tonda per il collegamento, ad esempio, di pannelli sottili in fibra di legno negli schienali dei mobili

  • Giunzione esteticamente gradevole con vite a testa piana

  • Testa larga mezza tonda con diametro del filetto ridotto per una presa salda


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata