Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Vite a filetto parziale in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità con testa larga per fissaggio legno-legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno


  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata